Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale7760 lbf
- Capacité de charge statique radiale6070 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série7300-D
- Poids0.58 lb
- CUP_NON097741017299
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7305 BRG ACIER DU
- Type de produitRoulements à contact angulaire