7306WN
Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 0.7480 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060214
N° MFR7306WN
Prix227.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 0.7480 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060214
N° MFR7306WN
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
Prix227.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7306 WN BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    0.7480 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4650 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po
  • Rpm max.
    7690 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7300WN
  • Poids
    0.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796046832
  • CUP_NON
    087796046832
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Non
  • Régime de fonctionnement maximal
    195388.82375928 tr/min (huile), 146541.61781946 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7306 WN BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif