7306PJ

MRC (SKF)
7306PJ

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060216
N° MFR7306PJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7306PJ

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060216
N° MFR7306PJ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7306 PJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4770 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7000-PJ
  • Poids
    0.81 lb
  • CUP_NON
    097741017374
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7306 PJ BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif