Aperçu
Description du fabricant
7306-B-XL-MP-UA
Spécifications
- Hauteur0.9
- Type d’alésageDroit
- Longueur2.7
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur3.2
- Largeur totale19 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale35500 N
- Capacité de charge statique radiale22100 N
- Plage de température de fonctionnement-30 à +150 °C
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Rpm max.12300 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série7300
- Normes respectéesDIN 628-1
- Poids0.8
- Description7306-B-XL-MP-UA
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité