7308WN/P308KS  DBE4150

Timken (Fafnir)
7308WN/P308KS DBE4150

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 1.8110 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060300
N° MFR7308WN/P308KS DBE4150
Prix907.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7308WN/P308KS DBE4150

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 1.8110 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060300
N° MFR7308WN/P308KS DBE4150
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
Votre prix907.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7308WN/P308KS DB E4150 BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.8110 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9055 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    7300
  • Poids
    1.47 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796085077
  • CUP_NON
    087796085077
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Non
  • Régime de fonctionnement maximal
    156311.05900743 tr/min (huile), 117233.29425557 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7308WN/P308KS DB E4150 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif