Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale21 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale39 kN
- Capacité de charge statique radiale24.5 kN
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7300PJ
- Poids1.08 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017435
- CUP_NON097741017435
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7307 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire