Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale23 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale17100 lbf
- Capacité de charge statique radiale13700 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.7000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7300-PD
- Poids1.61 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017473
- CUP_NON097741017473
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7308 P DU BRZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire