Motion
7308BG

NTN
7308BG

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 90 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060339
N° MFR7308BG
Prix259.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7308BG

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 90 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060339
N° MFR7308BG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7308BG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    73B
  • Poids
    1.41 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359449891
  • CUP_NON
    4547359449891
  • Description
    7308BG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif