Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale23 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale13700 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7300-D
- Poids1.50 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017459
- CUP_NON097741017459
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7308 BRG ACIER DU
- Type de produitRoulements à contact angulaire