Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale15000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Rpm max.5530 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7300WN
- Poids1.95 lb
- CUP_NON087796046894
- Description7309 WN BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire