Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5311 po
- Diamètre extérieur100 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Numéro CUP du fabricant605790368073
- CUP_NON605790368073
- Description7309B BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire