7309 BECBM

SKF
7309 BECBM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060387
N° MFR7309 BECBM
Prix377.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7309 BECBM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060387
N° MFR7309 BECBM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix377.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7309 BRG BECBM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40.5 kN
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    73
  • Poids
    2.03 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576634154
  • CUP_NON
    7316576634154
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7309 BRG BECBM
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues