7310B

NTN
7310B

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060418
N° MFR7310B
Prix273.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7310B

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060418
N° MFR7310B
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
Prix273.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7310B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Poids
    1.092 kg
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4547359450538
  • Description
    7310B BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif