7310 BECBY

SKF
7310 BECBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060445
N° MFR7310 BECBY
Prix347.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7310 BECBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060445
N° MFR7310 BECBY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix347.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7310 BRG BECBY
  • Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
  • Conçu pour s’adapter aux charges combinées, c’est-à-dire les charges radiales et axiales à action simultanée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    51 kN
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    73
  • Poids
    2.56 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576650659
  • CUP_NON
    7316576650659
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe des roulements • Conçues pour supporter les charges combinées, c.-à-d. les charges radiales et axiales agissant simultanément
  • Description
    7310 BRG BECBY
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues