Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale27 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale27200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23800 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet2 mm
- Série7300-D
- Poids2.60 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017565
- CUP_NON097741017565
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7310DU BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire