Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale29 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale31000 lbf
- Capacité de charge statique radiale27000 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure29 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.5000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2 mm
- Série7300-PJD
- Poids3.31 lb
- Numéro CUP du fabricant097741036184
- CUP_NON097741036184
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7311 PJ DE BRZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire