Motion
7310DU-BKE

MRC (SKF)
7310DU-BKE

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060474
N° MFR7310DU-BKE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7310DU-BKE

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060474
N° MFR7310DU-BKE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7310 DU BAKE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    29 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23800 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7300-D
  • Poids
    2.51 lb
  • CUP_NON
    097741017572
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7310 DU BAKE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif