Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale29 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale19200 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure29 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.6600 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet2 mm
- Série73
- Poids3.20 lb
- CUP_NON097741017619
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7311 BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire