7311-B-TVP-UO

FAG (Schaeffler)
7311-B-TVP-UO

Roulement à contact angulaire – 55 mm d’alésage, 120 mm diamètre extérieur, 29 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060507
N° MFR7311-B-TVP-UO
Prix360.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
7311-B-TVP-UO

Roulement à contact angulaire – 55 mm d’alésage, 120 mm diamètre extérieur, 29 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060507
N° MFR7311-B-TVP-UO
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
Prix360.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7311-B-XL-TVP-UO

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    61000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7300
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • Poids
    3.04 lb
  • CUP_NON
    4012801166638
  • Description
    7311-B-XL-TVP-UO
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues