7312 DÉBUT

SKF
7312 BEGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 31 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060550
N° MFR7312 BEGAM
Prix542.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7312 BEGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 31 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060550
N° MFR7312 BEGAM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7312 BRG DÉBUTANT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Capacité de charge dynamique radiale
    104 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    76.5 kN
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    73
  • Poids
    4.21 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577648624
  • CUP_NON
    7316577648624
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7312 BRG DÉBUTANT
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues