7313WN/P313KSDBA4007

Timken (Fafnir)
7313WN/P313KSDBA4007

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.5984 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060604
N° MFR7313WN/P313KSDBA4007
Prix3,384.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7313WN/P313KSDBA4007

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.5984 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060604
N° MFR7313WN/P313KSDBA4007
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
Prix3,384.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7313WN/P313KSDBA4007 BRG (OLD-E4150)
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    2.5984 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17000 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7300WN
  • Poids
    12.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796149953
  • CUP_NON
    087796149953
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Non
  • Régime de fonctionnement maximal
    99122.76354265 tr/min (huile), 74342.07265699 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7313WN/P313KSDBA4007 BRG (OLD-E4150)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif