Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale66 mm
- Fente de remplissage de type ligne2
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexTandem
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale40000 lbf
- Capacité de charge statique radiale38900 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure66 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série97300 U2
- Poids11.59 lb
- Numéro CUP du fabricant097741038843
- CUP_NON097741038843
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionENSEMBLE 97313U2-BRZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire