7314WN
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 35 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060645
N° MFR7314WN
Prix594.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 35 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060645
N° MFR7314WN
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
Prix594.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7314 WN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19300 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7300WN
  • Poids
    6.00 lb
  • CUP_NON
    087796068674
  • Description
    7314 WN BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif