Aperçu
- Timken® Les roulements à billes à contact angulaire Fafnir® sont conçus pour une charge radiale et axiale combinée
- Les roulements à une rangée ont une grande capacité de poussée dans un sens
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale35 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale29000 lbf
- Capacité de charge statique radiale19300 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Rpm max.3640 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série7300WN
- Poids5.90 lb
- CUP_NON087796068681
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à contact angulaire Timken® Fafnir® sont conçus pour une charge radiale et axiale combinée • Les roulements à une rangée ont une capacité de poussée élevée dans une seule direction
- Description7314 WN SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire