Motion
7314PJDE-BRZ

MRC (SKF)
7314PJDE-BRZ

Palier à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060680
N° MFR7314PJDE-BRZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7314PJDE-BRZ

Palier à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060680
N° MFR7314PJDE-BRZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7314 PJ DE BRZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40500 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7300-PJD
  • Poids
    6.29 lb
  • CUP_NON
    097741036214
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7314 PJ DE BRZ BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif