Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale35 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale111 kN
- Capacité de charge statique radiale85 kN
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7300
- Poids6.00 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017817
- CUP_NON097741017817
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7314 BRG ACIER DU
- Type de produitRoulements à contact angulaire