Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale37 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale138 kN
- Capacité de charge statique radiale114 kN
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7300
- Poids7.40 lb
- CUP_NON097741017879
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7315 BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire