7316B

NTN
7316B

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 39 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060741
N° MFR7316B
Prix910.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7316B

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 39 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060741
N° MFR7316B
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
Prix910.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7316B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24500 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5354 po, 39.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Poids
    8.245 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452457
  • CUP_NON
    4547359452457
  • Description
    7316B BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif