Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale37 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexDos à dos, face à face
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale47700 lbf
- Capacité de charge statique radiale47700 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2 mm
- Série7300-PJD
- Poids7.06 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017923
- CUP_NON097741017923
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7315 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire