7317WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7317WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, 1.6124 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060817
N° MFR7317WN MBR SU
Prix1,467.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7317WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, 1.6124 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060817
N° MFR7317WN MBR SU
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
Prix1,467.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7317 WN MBR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    1.6124 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27500 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po
  • Rpm max.
    3020 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    7300WN
  • Poids
    10.88 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796151437
  • CUP_NON
    087796151437
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    76679.76612671 tr/min (huile), 57509.82459504 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7317 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif