Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale45 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale64300 lbf
- Capacité de charge statique radiale73100 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2.5 mm
- Série7300-PJD
- Poids14.25 lb
- CUP_NON097741018135
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7319 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire