Aperçu
Description du fabricant
7319 DU BKE BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale45 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale178 kN
- Capacité de charge statique radiale166 kN
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7300
- Poids14.00 lb
- Numéro CUP du fabricant097741018104
- CUP_NON097741018104
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7319 DU BKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité