7320BL1

NTN
7320BL1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060925
N° MFR7320BL1
Prix2,042.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7320BL1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060925
N° MFR7320BL1
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
Prix2,042.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7320BL1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Usiné
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Poids
    18.342 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453423
  • CUP_NON
    4547359453423
  • Description
    7320BL1 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif