Aperçu
- Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
- Conçu pour s’adapter aux charges combinées, c’est-à-dire les charges radiales et axiales à action simultanée
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur215 mm
- Largeur totale47 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale203 kN
- Capacité de charge statique radiale190 kN
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure47 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3600 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2.5 mm
- Série73
- Poids16.77 lb
- Numéro CUP du fabricant7316576650987
- CUP_NON7316576650987
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Caractéristiques et avantages• Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe des roulements • Conçues pour supporter les charges combinées, c.-à-d. les charges radiales et axiales agissant simultanément
- Description7320 BRG BECBY
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.