7320 DÉBUT

SKF
7320 BEGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060938
N° MFR7320 BEGAM
Prix1,926.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7320 BEGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060938
N° MFR7320 BEGAM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,926.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7320 BRG DÉBUTANT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Capacité de charge dynamique radiale
    216 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    208 kN
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    73
  • Poids
    17.92 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577151339
  • CUP_NON
    7316577151339
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7320 BRG DÉBUTANT
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues