7320BMPC

NSK
7320BMPC

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060943
N° MFR7320BMPC
Prix1,922.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7320BMPC

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00060943
N° MFR7320BMPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,922.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7320 BMPC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45411 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39900 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    0.1 po
  • Série
    7300
  • Poids
    18.52 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176101861
  • CUP_NON
    029176101861
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7320 BMPC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif