7320 BEGBY

SKF
7320 BEGBY

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060952
N° MFR7320 BEGBY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7320 BEGBY

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060952
N° MFR7320 BEGBY
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7320 BRG BEGBY

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    203 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    190 kN
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    73
  • Poids
    16.77 lb
  • CUP_NON
    7316576650970
  • Description
    7320 BRG BEGBY
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues