Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur215 mm
- Largeur totale94 mm
- Fente de remplissage de type ligne2
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexTandem
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale69000 lbf
- Capacité de charge statique radiale85400 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure94 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.2800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série97300 UP2
- Poids38.58 lb
- Numéro CUP du fabricant097741038898
- CUP_NON097741038898
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionENSEMBLE 97320UP2-BRZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire