Motion
7321BMG

NSK
7321BMG

Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00060966
N° MFR7321BMG
Prix2,749.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7321BMG

Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00060966
N° MFR7321BMG
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
Prix2,749.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7321BG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Hauteur totale
    49 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176019302
  • CUP_NON
    029176019302
  • Description
    7321BG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif