7321BG

NTN
7321BG

Palier à contact angulaire - Alésage de 105 mm, D.E. de 225 mm, Largeur de 49 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060967
N° MFR7321BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7321BG

Palier à contact angulaire - Alésage de 105 mm, D.E. de 225 mm, Largeur de 49 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060967
N° MFR7321BG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7321BG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    202000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    194000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9291 po, 49.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Poids
    17.81 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453638
  • CUP_NON
    4547359453638
  • Description
    7321BG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif