7322PDU-BRZ

MRC (SKF)
7322PDU-BRZ

Palier à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, Largeur de 100 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060995
N° MFR7322PDU-BRZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7322PDU-BRZ

Palier à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, Largeur de 100 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00060995
N° MFR7322PDU-BRZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7322 P DU BRZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102000 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    7300-PD
  • Poids
    25.20 lb
  • CUP_NON
    097741018227
  • Description
    7322 P DU BRZ BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif