Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur240 mm
- Largeur totale50 mm
- Hauteur totale50 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale20500 kgf
- Capacité de charge statique radiale20100 kgf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageLaiton
- Code d’harmonisation8482105028
- Pays d’origineJP
- Largeur de l’anneau extérieur50 mm
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2.5 mm
- Série73
- Poids24.25 lb
- Numéro CUP du fabricant029176102028
- CUP_NON029176102028
- Énoncé de la proposition 65
- Description7322 BMPC BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu