Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur240 mm
- Largeur totale50 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale248 kN
- Capacité de charge statique radiale229 kN
- Matériau de la cageBronze usiné
- Rayon du filet3 mm
- Série7300B
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410096721
- Description7322 BRG de Bell Mobilité
- Type de produitRoulements à contact angulaire