Motion
7326WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7326WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061044
N° MFR7326WN MBR SU
Prix5,270.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7326WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061044
N° MFR7326WN MBR SU
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
Prix5,270.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7326 WN MBR SU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    68000 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    7300WN
  • Poids
    40.78 lb
  • CUP_NON
    087796068865
  • Description
    7326 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif