Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 0.7500 po, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact sans objet
N° D’ARTICLE MI00061102
N° MFR455601

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
455601 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2674 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2674 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5300
  • Poids
    0.23 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300060650
  • Description
    455601 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif