Motion
7407BG

NTN
7407BG

Roulement à contact angulaire – 35 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061173
N° MFR7407BG
Prix371.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7407BG

Roulement à contact angulaire – 35 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061173
N° MFR7407BG
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
Prix371.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7407BG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    32700 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    74B
  • Poids
    2.42 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454390
  • CUP_NON
    4547359454390
  • Description
    7407BG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues