Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale26000 lbf
- Capacité de charge statique radiale15000 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3330 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série7400
- Poids4.84 lb
- CUP_NON087796068940
- Description7410 PW SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire