Motion
7412WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7412WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 150 mm, 1.3780 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061288
N° MFR7412WN MBR SU
Prix1,123.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7412WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 150 mm, 1.3780 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061288
N° MFR7412WN MBR SU
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
Votre prix1,123.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7412 WN MBR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    1.3780 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19300 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.378 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7400
  • Poids
    7.18 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068957
  • CUP_NON
    087796068957
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    96529.75529707 tr/min (huile), 72397.3164728 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7412 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif