Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale35 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale119 kN
- Capacité de charge statique radiale86.5 kN
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de l’anneau extérieur54 mm
- Largeur de la bague intérieure54 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7400PJ
- Poids6.972 lb
- Numéro CUP du fabricant097741018494
- CUP_NON097741018494
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7412 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire