Motion
SU 7413PW BR

Timken (Fafnir)
7413PW BR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 160 mm, 1.4567 po de largeur, ouvert, angle de contact de 35 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061321
N° MFR7413PW BR SU
Prix1,140.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7413PW BR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 160 mm, 1.4567 po de largeur, ouvert, angle de contact de 35 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061321
N° MFR7413PW BR SU
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
Prix1,140.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7413 PW BR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    1.4567 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    35 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po
  • Rpm max.
    3560 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7400
  • Poids
    8.59 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068971
  • CUP_NON
    087796068971
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    67733.851121 tr/min (huile), 45155.90074733 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7413 PW BR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif